画像準備中

クリーンドライボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56321204 品番CGK-500C-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×525×1736 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×470×1330 仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 材質(本体枠)アルミニウム/アルマイト処理(窓・側・天・背)アクリル透明 質量(kg)50 キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付 電気容量(AC100V)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする