付属品本体、バスケットレール付き(深型)x2、バスケットレール付き(浅型)x2、網棚スライドレール付き(130マス)、網棚スライドレール付き(56マス)、網棚スライドレール付き(24マス)材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)本体質量(kg)約50ヒーター(W)520有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×470×1330外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×525×1794キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)