画像準備中

器具保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×525×1794 注文コード56321238 品番DGK-220C-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外形寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。

付属品本体、バスケットレール付き(深型)x2、バスケットレール付き(浅型)x2、網棚スライドレール付き(130マス)、網棚スライドレール付き(56マス)、網棚スライドレール付き(24マス) 材質(窓・側・天・背)アクリル透明 材質(キャスター)ナイロン(ST付) 本体質量(kg)約35 ヒーター(W)520 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×1330 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×525×1794 キャスター径(Φmm)65 電気容量(A)(AC100V)6 材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする