画像準備中

ミニサンプルボトル(パッキン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)3 注文コード56323094 品番11500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は容量8種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付きの少量容器

容量(mL)3 材質(本体)PE 材質(キャップ)PE 外径(Φ)×全長(mm)28.9×17.0 色(キャップ)アカ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56323094 11500 56323155 11508 画像準備中 ミニサンプルボトル(パッキン付) ケーエム化学 1箱(100本) 3,198 税込3,518 キャップの色が異なります
56323094 11500 04348621 11500 画像準備中 ミニサンプルボトル(パッキン付) 赤キャップ ケーエム化学 1箱(100本×3mL) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする