ケーエム化学
ケーエム化学の ガラス・樹脂・金属容器
ケーエム化学の びん/容器類
ケーエム化学の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
ミニサンプルボトル(パッキン付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
10
注文コード
56323112
品番
11502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,710
この商品は
容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン付きの少量容器
容量(mL)
10
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
外径(Φ)×全長(mm)
50.2×20.5
色(キャップ)
アカ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56323112
11502
04348639
11502
ミニサンプルボトル(パッキン付) 赤キャップ
ケーエム化学
1箱(100本×10mL)
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)