画像準備中

DJボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)80 適合ヘッドQ26-DJ8-44AN 注文コード56323268 品番BT30-DJ8-84AN
参考基準価格(税別)¥152,250 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法L・適合ヘッド・シャンクなど10種類から選べます 他の種類を見る

径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。
良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。
首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。

付属品J10バイト 質量(kg)1.0 寸法L(mm)80 寸法S(mm)5.2 寸法D(Φmm)3〜28 寸法C(mm)50 寸法M(mm)14〜80 適合ヘッドQ26-DJ8-44AN 寸法J(mm)10 シャンクNo.BT30-Q26-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする