日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
214
適合ヘッド
Q26-DJ8-44AN
注文コード
56323338
品番
BT50-DJ8-214AN
参考基準価格(税別)
¥165,690
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ヘッド・シャンク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。
良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。
首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
付属品
J16バイト
質量(kg)
6.0
寸法L(mm)
214
寸法S(mm)
6.0
寸法D(Φmm)
3〜50
寸法C(mm)
59
寸法M(mm)
14〜130
適合ヘッド
Q26-DJ8-44AN
寸法J(mm)
16
シャンクNo.
BT50-Q26-170N