サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
56323487
品番
DNMX150408-WMX2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
仕様
ひし形55°
形状
ひし形55°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56323487
DNMX150408-WMX2015
37363767
DNMX 15 04 08-WMX 2015
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
サンドビック
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました