※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56394695
品番
1017
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
呼び寸法
M8
ピッチ(mm)
1.25
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
472-4020
全長(mm)
70
材質/仕上
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
0.22
ねじ長さ(mm)
12.5
精度
RH7
食付き部の山数
2〜3
表面処理
TiNコーティング
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。