曜日別特売
EK120i-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK120i-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395578
EK120i-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395578
EK120i-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395578
EK120i-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D 56395578

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

(23件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台最小表示0.1%ひょう量120g注文コード56395578品番EK120i-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能ひょう量120g最小表示/目量(mm)0.01g外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190外形寸法H(mm)54質量(kg)約1.1付属品取扱説明書、ACアダプタ校正証明書一般校正仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40ひょう量(g)120最小表示(g)0.01表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)再現性0.01gサンプル数(個)5、10、25、50、100最大計数値(個)12000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1計量皿寸法(Φmm)110湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.01g動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅出荷時設定:120g材質(計量皿)SUS304
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※Web注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ 0.01gモデル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 薬品の計量
浜田株式会社

小数点以下2桁が正確に測れて満足です。注文後すぐ届いたのにも満足しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 06848213
2020-12-28
用途: 砂の計量
株式会社沖縄コンクリート製造業

当社が使用する範囲では十分である。計量値の文字盤も大きく見やすい。

対象商品 : 06848204
2019-11-27
用途: 製品の個数計量
有限会社イズミ製作所製造業

個数計量のみに使用するのでこれで充分。置き場所にも困らず、重宝してます。

対象商品 : 06142866
2019-05-23
用途: 試験配合計量作業
製造業

このシリーズは長年複数台使ってますが、コストパフォーマンスかなり高いです。
定期的な校正で不具合が出たら廃棄して新しいのを購入してます。
ただ、バッテリーは今ひとつで、ウチはACアダプタで使ってますが、ACアダプタを挿しっ放しにしてると、あっと言う間にバッテリーはダメになります。
この辺りを改善してもらえればもっと良くなると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06848204
2019-08-16
用途: 混合材を作るときに使用
製造業

.2桁が必要でしたが、安定が有り精度もよく大変助かっています。

対象商品 : 06848213
2019-05-28
用途: 部品重量計測
自動車・二輪車・自転車関連業

0.1g計測器を探してた。簡単に計測できて平均出しも可能なため便利。

対象商品 : 06848213
2020-01-08
用途: 原料の量り取りなど
製造業

価格も手頃で、使い勝手も良く、重宝しています。おすすめです。

対象商品 : 06142823
2018-03-13
用途: 自治会配布文書の枚数カウント
その他業種

これまで各グループごとに人手で数えていた紙配布物を、この秤を使い、事前に10枚あるいは20枚毎にセットしておくことで、担当者が自分のグループの端数だけを数えればよくなり、作業が非常に楽になりました。
C/Pがよかったと満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする