※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
(2件のレビュー)
内容量1台
最小表示0.1g/0.2g、0.1%
注文コード56402867
品番EW600I-K-08A00 (使用地域:8地域/一般校正書類付)
 
参考基準価格(税別)¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
 
取引証明用(検定済品) 精度等級3級
デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)
ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載