※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ200iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 56402903 FZ200iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 56402903 FZ200iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 56402903 FZ200iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 56402903 FZ200iR-JA-00A00 (一般校正書類付) 検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ A&D 56402903

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん FZ-iRシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 目量(g)0.01 ひょう量(g)220 注文コード56402903 品番FZ200iR-JA-00A00 (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は目量・ひょう量など10種類から選べます 他の種類を見る

取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)220 目量(g)0.01 計量皿形状 用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用 付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防 質量(kg)約3.0 電源ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm)Φ130 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)84.5 補助表示(G)0.001 検定付き 動作温湿度範囲10℃〜30℃ 使用地区使用地区制限無し 使用範囲(g)0.02〜220 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 風袋引方法あり ひょう量単位g(グラム)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom) 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする