※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
目量(g)0.01
ひょう量(g)320
注文コード56402912
品番FZ300iR-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥99,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備