SF4-3TZ-14 SF4-3T SMC 56402945

SF4-3T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 注文コード56402945 品番SF4-3TZ-14
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様・適合機種・コイル定格電圧など102種類から選べます 他の種類を見る
仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル マニュアルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする