※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
最小表示パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.05ct、もんめ:0.005mom
最小表示(g)0.01
ひょう量5200g、カラット:26000ct、もんめ:1386mom
注文コード56403348
品番FX5000i-JA-00A00 (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能