MB LEDダイナモランプ モノタロウ 56403795 MB LEDダイナモランプ モノタロウ 56403795 MB LEDダイナモランプ モノタロウ 56403795 MB LEDダイナモランプ モノタロウ 56403795 MB LEDダイナモランプ モノタロウ 56403795 MB LEDダイナモランプ モノタロウ 56403795

LEDダイナモランプ

(279件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56403795 品番MB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上

発電方式ダイナモ ライト種類LED 用途自転車用 ブラック
取扱説明書:
注意
※乗車前に取付のガタ・緩みなどがないか確認してください。緩んだ状態で走行すると事故・転倒による怪我の恐れがあります。
※夜間や霧の深い日には必ず点灯してください。
※点灯の操作は手で行ってください。
※足で強く操作すると、破損する恐れがあります。
※点灯中の光源は直視しないでください。
※分解や部品交換は出来ない構造になっておりますのでしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 279
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56403795
2025-08-30
用途:
通勤用のママチャリ
その他業種

古いママチャリなので電球のダイナモでギューンギューン鳴る音の割には暗くて前が見えず漕ぐのも超重かったのでLEDにすべくこちらを購入しました。
 取り付けは少し規格が違うのか昔のダイナモ位置だと接触部分のタイヤとの上下の距離が足らず、でも左右には近づきで取り付けステーを曲げて調整しました。
 説明書の通り間隔で取り付け。

 気になったのは共振音ですかねギーギーと言うかビービーみたいな、透明なカバー部分からブルってる音がします。
 タイヤに着いてる状態で可倒スイッチを手で少し押すとマシになりますから押し付けるバネの力でしょうか。自転車との相性が出たかもです
 LEDダイナモは静かと思っていましたが回転する時の音は30年前の電球ダイナモと変わりませんでした。でも抵抗はものすごく少なく漕ぐ力は軽くなりました。
 走っててギーーービィィーと鳴るのは少し気になりますが歩行者に気づかれますし有る意味安全かな?
あとは耐久性ですかね。
 静かなのが欲しい人はハブダイナモ化をお勧めします。

2025-08-27
用途:
古いママチャリのダイナモ交換
その他業種

古いママチャリが、電球タイプで使うときにペダルは重いわ暗いわギュインギュイン喧しいわで、色々怖かったので交換してみました。
 今回付けてわかったのは古いダイナモと対話にあたる部分の長さが違うので注意が必要です。この商品は短かったです。あと、
 軽くはなりましたが妙な共振?ギリギリガラガラと音が鳴るのでスムーズ&無音&軽いって感じではなかったのでその辺りは残念でした。タイヤの当たり面が金属でなくゴム?ローラーなので静かだろうと思い込んでました。
この商品を買う場合、静かな回転が欲しい人はハブダイナモ一択ですね。

2025-11-17
用途:
工場内で使用する自転車に取付
製造業

これから暗くなる時間が早くなり、作業者が安心して場内を移動するために購入。取付けも簡単で照度も問題ないので、作業者全員分を購入したいと思います。

2025-09-12
用途:
ダイナモ交換

25年前のブロックダイナモを交換。
既存のフレームにポン付けが可能で、回転抵抗が少なく低回転での光量も十分。

2025-08-25
用途:
自転車の修理
Bike Laboratory 様

普通自転車のライト交換に重宝しておりました。
発電効率もよく、ライトをつけてもあまり重たくならないのにとても明るい。
廃盤になって残念です

2025-06-18
用途:
ママチャリのライトが故障で交換

ライトの交換は初めてで分からない事が多かったが添付されていた説明書を読みながら直ぐに出来ました、やはり自分で出来るという事は、小さな達成感がありやりがいがあります。

対象商品:
56403795
2025-06-10
用途:
夜間自転車時に。

軽く音も静かなローラー。
明るさも適度に明るくぶつけない限り10年位は持ちそうな品。

2025-01-19
用途:
自転車の夜間照明
建設業・工事業

オートライトの発電機が故障したため購入。半年使用。元の照明よりとても明るい。視認性は非常に良い。使用時は前輪に負荷がかかるのでやや自転車が重く感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする