オーム電機
オーム電機の 接地材料
オーム電機の 接地棒
S形アース棒リード線付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56404267
品番
DZ-E331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
リード線付接続端子付きで、設置しやすい。
リード線はIV1.6mmを採用。
軽量で作業性に優れています。
規格
D種
材質
銅メッキ
寸法(mm)
(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300
質量(g)
約170
リード線
IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m