ATV修理キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56405466 品番822TOD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モーターサイクル・カート他チューブレスタイヤ(ライジアル・バイアス)修理キット

セット内容スパイルツール(全長/14.5mm・金属部/7.5mm):1個、インサートツール(全長/12.5mm・ニードル部/5.5mm):1個、パーマキュア:8本、ケミカルセメント(チューブ入り)10mL:1個 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする