SF4-4GS-15 SF4-4G SMC 56407461

SF4-4G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サージ電圧保護回路付 適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード56407461 品番SF4-4GS-15
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・適合機種・コイル定格電圧など108種類から選べます 他の種類を見る
適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法グロメット マニュアルノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 仕様サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする