画像準備中

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)850 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ 形状電磁ブレーキ付 注文コード56414348 品番EAS6LY-E085-AZMCD-3
参考基準価格(税別)¥160,100 販売価格(税込) ¥174,900
販売価格(税別)
159,000
この商品はストローク・ドライバ種類・形状など816種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)850 形状電磁ブレーキ付 電源(V)単相 200-240 シリーズEAS6 ケーブル長(m)3 モーターAZ テーブルタイプY リード(mm)6 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ モーター取付方向左折り返し センサレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする