画像準備中

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)800 ドライバ種類パルス列入力タイプ 形状片軸シャフト 注文コード56415039 品番EAS6LY-E080-AZAK-2
参考基準価格(税別)¥122,100 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000
この商品はストローク・ドライバ種類・形状など816種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)800 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAS6 ケーブル長(m)2 モーターAZ テーブルタイプY リード(mm)6 ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向左折り返し センサレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする