オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
700
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
56415775
品番
EAS6LY-E070-AZMK
参考基準価格(税別)
¥135,100
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類・形状
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
700
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS6
ケーブル長(m)
なし
モーター
AZ
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
左折り返し
センサレール
付