ガススプリング ロッド外径12.5mm

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56417506 品番 MD280670-E2-510NB
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取付方向固定タイプのガススプリング。

ロッド外径R(Φmm)12.5 ストローク(mm)280 最小長(mm)395 最大長(mm)670 質量(g)540 用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 ガス反力(N)最大長-5mm時:510 最小長+10mm時:840 チェックバルブなし
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※製品に付属している注意事項を記した用紙の内容を必ずご確認ください。
※取付金具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56417497
2022-12-14
用途:
パワーゲート車の はねあげ
運輸・通信業

ゲート車の跳ね上げ用ガススプリングが弱くなって 垂れ下がり 時々 頭をぶつけるようになり 交換しました 以前のように開くようになりました

4人が参考にしています
対象商品:
56417506
2022-04-17
用途:
ドアの開閉時用
製造業

コスパがよく耐久性もそこそこありそうです。後はいつまで継続して販売するかですね。

対象商品:
56417506
2021-06-21
用途:
ディーセルエンジンボートのエンジンボックスの開閉扉用交換

壊れた以前の物と同じようなサイズで購入したがガス圧力がわからず適当だった。取り付け後ややガス圧が高かったが一応蓋もギリギリはまり良かったです。もうワンランク低くても良かったかもしれないが壊れた前の物の圧力がわからないので一応正解だったかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
56417524
2021-04-29
用途:
アルミバンのダンパー修理
建設業・工事業

純正メーカの廃盤により、モノタロウブランドを選択しました。バックドアーの重さがわからなかったので、純正の仕様よりやや強いものを選びました。価格も安く機能も十分です、これから耐久性の様子を見ていきたいと思います。(簡単な取付部にお改造が必要です。)

1人が参考にしています
対象商品:
56417524
2021-03-24
用途:
ダンパー交換

U15Vのリアゲートダンパーがへたり、支えがないと落下することから、代用品を探したところ、これがヒット。反発力がオリジナルの倍あることから、試しに1本を交換。長さ800mmのものでシャフト径10mmの仕様があれば良かったが、サイズ的にこれしか選択肢がなかった。
1本交換でも跳ね上がりは十分以上。しかし反発力の強さからリアゲートが持ち上がり、建て付け調整が必要となった。

対象商品:
56417497
2021-01-15
用途:
スバルサンバーパネルバンの補修
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

リアゲートが赤帽仕様車のように、水平より高く上がるように改造したく購入しました。
同じ長さで、反力の強さが三種類あったので迷いましたが、この商品でぴったりでした。
約6万キロ使いましたが、不具合はありません。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
56417524
2021-03-06
用途:
ローダーのキャビンに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

キャビンは元気にあがります。この値段で作りもしっかりしていてお買い得感があります。

対象商品:
56417472
2020-12-23
用途:
ゴミ箱の蓋
ドリームオートガレージ 様

ゴミ集積場の蓋が重いので、高齢化が進む中、取り付けてみたところ自治会会員に好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
向きはありますか。
回答:
取付はチューブ側を上向き、ロッド側を下向きにして下さい
1人が参考にしています
2023-11-14
質問:
図面取付穴寸法を教えてください。
回答:
図面取付穴寸法φ8.3となっております。
2023-11-14
質問:
ロッド側の取付け部をボールジョイントに変更することは可能でしょうか。
回答:
仕様変更には対応出来ません。
2023-11-14

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする