小型ドライバキューム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56420157 品番VP300ECO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。
コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。
必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。

集塵容量(L)10 コード長さ(m)15 質量(kg)5.16 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)39.5×34×39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする