新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
デシケーターB-7型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56422038
品番
101-01405
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
付属品
シリカゲル皿1枚、棚板×2枚
材質
透明塩ビ
摘要
耐薬品性
棚板間隔(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
20/枚
材質(棚板)
ステンレス
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×525×769(他にゴム足高さ25)
本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)
478×485×690
棚段数(段)
19(最大増設数)
棚受段数
4
棚板
自在
扉形式
片開き