新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
デシケーターB-8型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56422056
品番
101-01101
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
シリカゲル皿1枚、棚板×4枚
材質
帯電防止ABS
棚板間隔(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
20/枚
材質(棚板)
ステンレス
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×525×1099(架台+キャスター含む)
本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)
478×485×960
棚段数(段)
24(最大増設数)
棚受段数
8
棚板
自在
扉形式
上(大)、下(小)2段片開き