オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
700
ドライバ種類
位置決め機能内蔵タイプ
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
56424044
品番
EAS6LY-D070-AZMAD-1
参考基準価格(税別)
¥156,100
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類・形状
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
700
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
単相100-120
シリーズ
EAS6
ケーブル長(m)
1
モーター
AZ
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
12
ドライバ種類
位置決め機能内蔵タイプ
モーター取付方向
左折り返し
センサレール
付