SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
クリーンレギュレータ SRH
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56463565
品番
SRH4010-N02
参考基準価格(税別)
¥42,520
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
・禁油。
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
ボディサイズ
3/8
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ