SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
クリーンレギュレータ SRH
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
排気機構
リリーフ
注文コード
56463617
品番
SRH4111-N04-R
参考基準価格(税別)
¥37,240
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・排気機構
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
・禁油。
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフ
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
3/8