曜日別特売
95036 DLM46Aアルミモノキーケース GIVI(ジビ) 56483184

95036 DLM46Aアルミモノキーケース GIVI(ジビ) 56483184
95036 DLM46Aアルミモノキーケース GIVI(ジビ) 56483184
95036 DLM46Aアルミモノキーケース GIVI(ジビ) 56483184

DLM46Aアルミモノキーケース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード56483184品番95036
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。

最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×340
注意
ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。
防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483184
2017-11-04
用途: バイクツーリング。
株式会社北関東陸送

取付けベースとセット購入しましたが、汎用性があまり考えられていない感じです。ベースにとりつけても、若干のガタがありますが、許容の範囲だと思います。価格がもう少し安ければ良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする