95164 POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス) 56483552

95164 POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス) 56483552 95164 POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス) 56483552 95164 POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス) 56483552

POWER SYNT 10W50

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード56483552 品番95164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。
金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。
低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
100%化学合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA
API:SG

寸法(縦×横×奥行)(mm)390×200×340 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01668923
2016-09-22
用途:
オイル交換

梱包をあけたら、オイルが漏れてました。
青く薄いビニールで覆われてましたが、ビニールからも漏れてましたので他のものまでオイルまみれです。
ビニールをまだ開封してないのでオイル缶のキャップなのか穴空きなのかもわかりません。
交換してもらえないでしょうか?オイルは開封すると酸化するので使えません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
01668914
2015-10-14
用途:
愛車ZRX1100のオイル交換

以前はelfのオイルを長年使用してましたが、ある時商品のラインナップから無くなり繋ぎとして使用しましたが、結構良かったのでそのまま使用してます。elfも再販されたのですが価格が以前よりかなり値上がりしてるのも理由の一つですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする