95169 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483604

95169 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483604 95169 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483604 95169 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483604

TOP SPEED 10W40

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード56483604 品番95169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

寸法(縦×横×奥行)(mm)390×200×340 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01669002
2017-08-19
用途:
バイクのメンテナンス時
株式会社飯塚商会 様 (運輸・通信業)

近所に在庫が無い時が多いので助かります
夏 冬と交換するので、次回も利用しようと思います。

対象商品:
01669002
2014-09-03
用途:
バイクのエンジンオイル用
カワシマ 様

少し粘度のわりに固いような気がしますが、劣化も少なくオイルシールも傷めずに大変に性能の良いオイルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする