95173 SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483647

95173 SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483647 95173 SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483647 95173 SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス) 56483647

SCOOTER 10W40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード56483647 品番95173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。
頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
API:SG

寸法(縦×横×奥行)(mm)390×200×340 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18513645
2018-10-10
用途:
ビックスクーター交換オイル
奄美興発株式会社 様

今回初めて使うオイルですが、交換後劇的に変化はしませんが、良いオイルだと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする