95174 LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス) 56483656

95174 LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス) 56483656 95174 LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス) 56483656 95174 LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス) 56483656

LEGEND 20W50

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード56483656 品番95174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。
Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。
潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。
ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。

用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル 寸法(縦×横×奥行)(mm)390×200×340 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※クラッチ一体式のタイプにはご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518313
2020-10-01
用途:
当然オイル交換します。

予備用に購入したのでまだしようしていませんが、以前の感想は良いんじゃないのかなーといったものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする