FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
Qディスク QAFD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
#36
外径(Φmm)
100
注文コード
56484006
品番
QAFD100*15.9#36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・外径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
粒度
#36
砥粒
アルミナ
適合材
金属、石材、コンクリート、非金属
寸法(mm)
Φ100×15.9
外径(Φmm)
100
用途
自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし