Qディスク QAFD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 56484058 品番 QAFD100*15.9#100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。

粒度#100 砥粒アルミナ 適合材金属、石材、コンクリート、非金属 寸法(mm)Φ100×15.9 外径(Φmm)100 用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする