画像準備中

スターディスク STAR-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度#80 内径(Φmm)16(15) 注文コード56485598 品番STAR-AΦ100#80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・内径20種類から選べます 他の種類を見る

最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。

粒度#80 適合材金属 内径(Φmm)16(15) 砥粒アルミナ 外径(Φmm)100 用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56485598 STAR-AΦ100#80 56485695 STAR-A1Φ100#80 スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学) スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学) 1箱(5枚) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする