FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
スターディスク STAR-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
#150
内径(Φmm)
16(15)
注文コード
56485625
品番
STAR-AΦ100#150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・内径
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
粒度
#150
適合材
金属
内径(Φmm)
16(15)
砥粒
アルミナ
外径(Φmm)
100
用途
金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。