スターディスク STAR-A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 56485686 品番 STAR-A1Φ100#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。

粒度#60 適合材金属 内径(Φmm)M10 砥粒アルミナ 外径(Φmm)100 用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする