スリットロール FCSRーH-ST

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 56485878 品番 FCSRーH-ST100mm*15m#180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト

粒度#180 適合材金属、木工 砥粒シリコンカーバイト 用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨 幅(mm)100 長さ(m)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56485905
2023-07-17
用途:
木工
有限会社ヤマト小椋商店 様

曲線の磨きにかたちにそって磨けるのがいい。また、低いところもしっかり磨く事ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする