FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
スリットロール FWJR-ST
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
56485948
品番
FWJR-ST100mm*15m#400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
柔軟性があり凹凸部に馴染むタイプ、ホワイトアランダム
粒度
#400
適合材
金属、木工
砥粒
ホワイトアランダム
用途
自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨
幅(mm)
100
長さ(m)
15