FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
ハイピッチグランドスーパー HGAD-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
56486553
品番
HGAD-SΦ125#600
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,898
バスケットに入れる
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
粒度
#600
適合材
金属、木工、FRPなど
用途
自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
寸法(Φmm)
125