カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの パイプ型
安心クッション丸型90cm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56492512
品番
AC107
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
色
ブラック×イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
用途
円柱やパイプの安全対策として。
トラスコ品番
854-7756
長さ(mm)
900
幅(mm)
60
質量(g)
140
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)