安心クッション用強力両面テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56492598 品番 AC117
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。

用途安心クッションの取り付けに トラスコ品番854-7768 質量(g)120 テープ幅(mm)12 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)30 粘着力(N/10mm)5.88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
安心クッションの貼り付け

カーボーイ 安心クッション はさみこみ型 を使う際に同時購入。
貼り易くて助かりました。

対象商品:
56492607
2024-05-23
用途:
店舗のコーナーに使用
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

店舗のコーナーに使う商品に貼りたかった為、すぐ取れて付けに行かないといけなくなるような手間を省きたい為、強力なテープを探しておりました 今の所ちゃんと付いております
満足です

対象商品:
56492598
2022-09-12
用途:
コーナークッションの取付

歩行者が通行する場所への仮看板設置で、縁にぶつかっても障害のないよう、保護としてクッション材を取り付けるために使用。設置日は、生憎の雨でしたが、基材が濡れていても接着力が強く、スムーズに施工出来ました。コーナークッションの取付には必須のアイテムです。

2021-05-09
用途:
クッション設置
その他業種

大変よい商品でした、安心クッション用にリピートしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする