カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの パイプ型
安心クッション丸型90cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56492792
品番
AC130
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
色
ブラック×イエロー
材質
NBR
厚さ(mm)
6
用途
円柱やパイプの安全対策として。
トラスコ品番
854-7776
長さ(mm)
900
幅(mm)
29
質量(g)
110
取付方式
粘着タイプ(両面テープ別売)