ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
薄型スイングハンドル 鍵ナシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56494463
品番
PH-202
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,154
販売価格(税別)
¥
1,049
バスケットに入れる
薄型デザインのスイングハンドルです。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
質量(g)
158
仕上
シルバー色塗装仕上
取付板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
※ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。