4277 ビニール極うす手袋 食品衛生法適合品 ダンロップ ホームプロダクツ 56494743

ビニール極うす手袋 食品衛生法適合品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード56494743 品番4277
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。便利な左右両用タイプです。油に比較的強い塩化ビニール製です。調理、加工食品にも使用できます。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)17 半透明 厚さ(mm)約0.08 用途油作業掃除ペンキ塗りペットのお手入れ トラスコ品番854-9070 材質/仕上塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル類系可塑剤使用) 質量(g)950 タイプ左右両用 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 粉有無
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする