No.886 厚手使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス SHOWA(ショーワグローブ) 56496107

 

厚手使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード56496107 品番No.886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使い切り手袋100枚入りです。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
食品加工などの食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
脱ぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
厚さ0.13mmの厚手タイプの為、突き刺しやひっかけに強く、破れにくいです。

粉有無粉無 規格食品衛生法適合品 中指長(cm)8.6 用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業、介護・福祉業 TGK品番404-23-77-33 トラスコ品番856-2509 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 ブルー サイズLL 質量(g)868 入数(枚)100 入数(双)50 機能耐油・伸縮性 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)23 手の平幅(cm)- エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56496098
2022-01-23
用途:
どんな作業にも
不動産業

今まで使ってきた商品で一番良い。
また取り扱ってほしい。
残念な点はひとつだけ。
サイズ毎に色を変えてくれるとわかりやすいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56496082
2021-12-22
用途:
車整備などなんでも
建設業・工事業

厚みが0.13mmとまあまああるがフィット感もそこそこ良く、破れにくさが抜群に良い。他社0.13mmも使用したが強度が全然違うことに驚愕した。再販を強く望みます!

1人が参考にしています
対象商品:
56496098
2020-11-20
用途:
機械整備など
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手でしっかりしており、余程の突起部を引っ掛けないと破れないと思います。
汗はかきますが着け外しも容易で何回も使えます。
丁寧に使えば一週間は余裕で使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
56496098
2021-06-11
用途:
屋外作業
サービス業

農作業に使用してますが耐久性があるので破れるまで使用してます。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
56496098
2020-08-07
用途:
油圧機械メンテナンス
南野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

他の品物より厚手のおかげで、使用枚数が劇的に減りました。

1人が参考にしています
対象商品:
56496098
2020-07-24
用途:
家庭菜園
サービス業

近所のホムセンより安いし運んでもらえるのがありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
56496064
2020-07-21
用途:
消毒作業時に
サービス業

薄手で、作業がとてもしやすい。破れにくく脱着も簡単で使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56496082
2020-05-09
用途:
車のメンテナンス時

丈夫で使いやすいです。油や汚れに対し十分な耐久性があります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする