キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56500535 品番 RSF-861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓

使用地区一般地・寒冷地共通 仕様金属ハンドル、断熱キャップ 質量(kg)1.5 適合場所キッチン 取付け方法壁付 吐水口長さ(mm)自在170 商品タイプ壁付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
台所
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(INAX/LIXIL)なので購入しました。問題なく使い続けております。

2025-01-13
用途:
厨房の流し台
コスモ産業株式会社 様 (建設業・工事業)

一流メーカー品であり、品質もデザインも機能も良く、価格も良い。
使い勝手も良いと思います。

対象商品:
56500535
2020-08-26
用途:
屋外の炊事に使う
斎藤風呂店 様

シンプルが良いと思います。
使いやすさがある。
デザインがとてもよかった。
消耗品で在庫をしている。

対象商品:
56500553
2020-09-18
用途:
台所の水栓
製造業

デザインも機能もシンプルで使いやすい。価格もリーズナブルでとても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする