画像準備中

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 リード(mm)6 ドライバ種類パルス列入力タイプ 注文コード56506398 品番EAS4RY-E070-AZMK-2
参考基準価格(税別)¥116,800 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000
この商品はストローク・リード・ドライバ種類など1344種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAS4 モーター取付方向右折り返し センサレール テーブルタイプY リード(mm)6 ストローク(mm)700 モーターAZ 形状電磁ブレーキ付 電源(V)DC24 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする